「r 1.25-8」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6 W7 B104 H16 D90 C102 S18 E90 G24 J50 I5 K12 N50 U20 AD14.5 M80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ 動画あり
ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
229,800 税込252,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質211:SM490、S211:SUS304 表面処理211:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

出荷時はダブルクランプタイプです。 2個のワークを同時に素早くクランプできます。 2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。 ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。 標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質411:SM490、S411:SUS304 表面処理411:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)