絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音チェアマット NAGAOKA

    静音チェアマット

    NAGAOKA
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整える静音マット。・打鍵時に広がる音の反響をやわらげ、室内での音のまとまりを改善。・吸音性能(NRC 0.35)により音の反射を抑え、クリアで聴きやすい音環境を実現します。 特長。・音の広がりを抑え、やさしい響きに。・演奏音のまとまりを向上。・室内の音環境を快適にサポート。・ピアノ演奏時の不要な反響を抑え、心地よい演奏空間作りをサポート。
  • SPW01 クリアトーンウォーター 大容量詰め替えタイプ NAGAOKA

    SPW01 クリアトーンウォーター 大容量詰め替えタイプ

    NAGAOKA
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    レコード盤のクリーニング・洗浄の為に配合した特殊洗浄液。帯電防止効果も備えます。自然乾燥してもレコード盤に残留物が残りにくい配合を行いました。
  • オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」 NAGAOKA

    オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」

    NAGAOKA
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感。イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン。耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ。高音質AACコーデック対応
    付属品充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書仕様日本語ガイダンス付き寸法(mm)【充電ケース】53 × 53×26質量(g)【充電ケース】33本体質量(g)4対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス20Ω充電時間【イヤホン】2時間【ケース】3時間保証期間12か月再生周波数(Hz)20 - 20,000Hz連続再生時間最大6時間バッテリー容量(mAh)300(本体最大3回分充電可)通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4BluetoothBluetooth5.3音圧感度(dB)108待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)12オーディオコーデックSBC、AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~5
  • Type-C USBオーディオミキサー NAGAOKA

    Type-C USBオーディオミキサー

    NAGAOKA
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    「M-SMIX1」は、初めてライブ配信を行う方にも使いやすいTYPE-C USBオーディオミキサーです。PC・スマートフォン・ゲーム機へのプラグアンドプレイで使用ができ、重量355g、寸法17×13.5×4cmの軽量コンパクト設計のため置き場所に困らず使用できます。また、専用ドライバーのインストールなど難しいセットアップは不要でギターやマイクをつないですぐに使用できます。「M-SMIX1」はTYPE-C、LINE IN、LINE OUT、HEADPHONE、HEADSET、XLR/6.35mmの豊富な入出力インターフェースに加え、マイク、ミュージック、ヘッドホン3系統のフェーダーコントロールやミュートスイッチを搭載しています。パッド部分にはボイスチェンジ、エレクトリック、デノイズ、カラオケ、ボリュームシェイパーなどの音声エフェクトに加え、ライティングパターン変更や48V給電、ループバック、録音した音声を呼び出すカスタムスイッチを搭載しライブ配信をサポートします。
  • MPモノラルカートリッジ NAGAOKA

    MPモノラルカートリッジ

    NAGAOKA
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    世界初となるMP型モノラルカートリッジ。モノラルの魅力が再評価されており、過去の名盤の復刻も相次いでおります。モノラル盤の持つ音の迫力や、音像表現を最大限に引き出すためにモノラル再生専用のカートリッジで聴くことを推奨いたします。現在発売されている多くのモノラルカートリッジは現代のレコードカッティングに合わせ針先サイズ0.6~0.7milのスタイラスチップが主流になっております。「MP-MONO」は0.7milのスタイラスチップを標準搭載し、モノラル盤の持つ音の輪郭やリアル感を引き出し、解像度の高いモノラル再生を目指し開発いたしました。1milの交換針は厚みのある中低音でパワフルな音が再現可能なスタイラスチップになります。モノラル盤が当たり前だった時代(1940年半ば~50年半ば)には、1milのスタイラスチップでのレコード再生が主流でした。当時の音場、空気感にこだわり、より本来のモノラル体験が得られるようチューニングしております。
    仕様カンチレバー:アルミニウム合金、カートリッジ自重(g):6.5、適正針圧:1.5~2.0g(JN-PMONO 0.7E)、2.0~2.5g(JN-PMONO 1.0E)、針先:0.4×0.7mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 0.7E)、0.5×1.0mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 1.0E)セット内容カートリッジ本体、針カバー、カートリッジケース、付属セット(シェル取付ねじ、ワッシャー、ナット、ドライバー)、取扱説明書出力4.0mV周波数特性20~20000Hz負荷抵抗47kΩ負荷容量100pF
  • トラベル用マウントホルダー NAGAOKA

    トラベル用マウントホルダー

    NAGAOKA
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
    セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質ABS、筐体:メタル寸法(mm)41×41×90質量(g)100電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボーカル用ダイナミックマイク P NAGAOKA

    ボーカル用ダイナミックマイク P

    NAGAOKA
    3,480税込3,828
    1個
    8日以内出荷
    講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。
    仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-16000本体寸法(mm)Φ54×184本体質量(g)350感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
  • TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング NAGAOKA

    TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング

    NAGAOKA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
  • レコード用マイクロWETブラシ NAGAOKA

    レコード用マイクロWETブラシ

    NAGAOKA
    3,000税込3,300
    1個
    8日以内出荷
    メーカーロングセラー製品「アルジャントCL120」に細さ0.01mmの特殊素材ブラシを約12万本セットした、レコード盤用WETクリーナーです。レコード盤に優しい特殊素材ブラシでレコードの音ミゾに入り込み、汚れ・ホコリを一掃します。レコードの音ミゾの幅が約0.05~0.1mmなので、1溝あたり5~10本の毛先が溝に入ります。※ブラシ自体は帯電防止となっております。
  • ヘッドシェル NAGAOKA

    ヘッドシェル

    NAGAOKA
    8,000税込8,800
    1個
    8日以内出荷
    ユニバーサルトーンアーム用の軽量6.8gヘッドシェル。針を落とす際、針先の視認性に優れたフィンガーリフト設計です。指掛けは扱いやすさを求め、指で保持しやすい角度になるように考慮して設計されています。
    セット内容リードワイヤー、12mmネジ×2、6mmネジ×2、対応ナット×2、ワッシャー×2材質(本体)アルミニウム質量(g)6.8※目安値、取付ネジ除く端子金メッキ
  • NAGAOKA スプレークリーニングセット NAGAOKA

    NAGAOKA スプレークリーニングセット

    NAGAOKA
    2,200税込2,420
    1個
    8日以内出荷
    本製品は同社の販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」のセット品です。スプレーは従来品と比べ、セット用に内容量の少ない小型缶となっております。 レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となります。 本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去に効果的です。
    セット内容レコード盤用特殊洗浄スプレー アルジャント SP558(100ml)×1本、レコード盤用クリーナー アルジャントCL120×1個
  • LP/EPレコードスタンド NAGAOKA

    LP/EPレコードスタンド

    NAGAOKA
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    本製品はレコード盤やジャケットを立てかけるためのスタンドです。 折りたたみが可能なので未使用時にはコンパクトに収納できます。 盤面にキズなどを付けないために、接触部分にクッション性の高いTPE素材を使用しております。 角度を調整することでLP盤、EP盤に利用可能です。
    用途水や液体クリーナーを使用したクリーニング後の乾燥台として、レコード盤、ジャケットのインテリアスタンドとして、再生中のレコードのジャケットの一時的な置き場として材質ABS質量(g)78.9収納時寸法(mm)184×25×33
  • クリアトーンウォーターセット NAGAOKA

    クリアトーンウォーターセット

    NAGAOKA
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    2020年4月に発売されたレコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111、レコード盤用クリーニングクロス CLV30の3製品をセットにし、レコードの洗浄効果が高いWETクリーニングに必要なものが揃っております。 それぞれ単品で購入した時に比べ、レコード盤用クリーニングクロスが1枚多く付属します。
    セット内容レコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01×1本、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111×1個、レコード盤用クリーニングクロス CLV30×3枚
  • カートリッジ NAGAOKA

    カートリッジ

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    プラグインタイプ専用カートリッジ
    仕様チャンネルセパレーション:20dB(1KHz)、チャンネルバランス:2dB以下、カンチレバー:アルミ合金、針先:0.6mil 円錐・接合ダイヤタイプカートリッジ単体出力電圧3mV(5cm/SEC)周波数特性20Hz~20KHz負荷抵抗47KΩ負荷容量100pF
  • レコードスプレー クリーンアップ NAGAOKA

    レコードスプレー クリーンアップ

    NAGAOKA
    2,000税込2,200
    1本
    当日出荷
    速乾性に優れ 今回アフタースプレーとしても効果的な特殊防カビ成分を配合しました。 クリーニングと同時に、静電気の発生を抑えてくれるほか、特殊防カビ成分を配合したことにより保存力もアップしております。
    アズワン品番64-4371-12
  • EPアダプター NAGAOKA

    EPアダプター

    NAGAOKA
    1,000税込1,100
    1個
    8日以内出荷
    アナログEP盤用のアダプターです。EP盤(ドーナツ盤)を一般のレコードプレーヤーで再生する時に必要です。
    仕様アルミ削り出しアズワン品番64-4371-37