カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NAGAOKA
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,621)
- ホンダ(40,305)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,069)
- Panasonic(パナソニック)(25,935)
- スバル(14,637)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,178)
- Kawasaki(8,686)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
NAGAOKA
NAGAOKAのページです。NAGAOKAは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

コンパクトデジタルカメラ
NAGAOKA(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ 自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。 4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書色ブラック電源リチウムイオン充電池(750mAh)本体質量(g)約137レンズF/2.8,f=4.2mm有効画素数約800万画素記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数812万画素ズームデジタルズーム4×解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS入出力端子USB2.0
wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
防水デジタルカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約112×65×28電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約135有効画素数約500万画素記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数503万画素ズームデジタルズーム4X解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ防水保護等級IPX8防水性ありイメージセンサー1/4型 CMOS入出力端子USB2.0水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン 1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、 安さを感じさせない筐体となっております。 再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書質量(g)13接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月コード長さ(cm)65再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大5時間通信可能距離(m)約10までケーブル長(cm)65インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大4
LPジャケットカバー
NAGAOKA(10件のレビュー)¥1,288税込¥1,4171セット(30枚)当日出荷大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。材質PP厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)325×325アズワン品番64-4371-14
アクションカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥7,488税込¥8,2371台当日出荷WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEGバッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本製品は、Bluetoothでの接続に対応した、ネックバンドタイプのカナル型ワイヤレスイヤホンです。 特徴としては、大容量のバッテリーを搭載し、最大24時間の長時間再生が可能です。 またマイクを搭載し、接続端末での通話にも対応するため、旅行やランニングなどの他、ビデオチャットや、ながら作業にもお勧めです。 オーディオコーデックはAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 左右イヤホン部にはマグネットが搭載されており、イヤホン同士を引き合わせてくっ付ける事で、フープ状にして収納性を高めることが可能です。 ハウジング部の素材にはアルミニウムを採用しました。接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット全長(cm)65保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大24時間防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大24
バナナプラグ
NAGAOKA¥1,488税込¥1,6371個当日出荷樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
レコード針クリーナー ハイクリーン801/2
NAGAOKA(2件のレビュー)¥700税込¥7701本当日出荷針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。アズワン品番64-4371-36
インイヤー型TYPE-Cイヤホン
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷「NTYPEC03」はUSB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォンやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ14mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応、圧迫感がなく軽い着け心地のインイヤー型になります。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間本体質量(g)9ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5保証期間6ヶ月充電時間(時間)イヤホン:2防滴構造IPX4ケース質量(g)41待機時間最大120時間連続通話時間(時間)6時間
インイヤー型ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷本製品はBluetooth6.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。約29gの軽量で持ち運びがし易く、蒸れにくく快適な着け心地とシンプルなデザインは、日常の様々なシーンで活躍します。全6色から選べるカラーバリエーション。ブラック、パステルベージュ、パステルグリーン、パステルピンク、パステルパープル、ホワイトまで、幅広いカラーを揃えました。主な特徴。・シンプルなデザイン。・蒸れにくい快適な着け心地。・ポーチやポケットに入れても邪魔にならないコンパクトケース。・約29gの軽量で持ち運びが簡単。・Bluetooth6.0対応。・マイク内蔵
イヤーカフ型イヤホン
NAGAOKA¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適。メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン。周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保。快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能。マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書インピーダンス20 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大6時間防滴構造IPX 4Bluetooth5.3音圧感度(dB)108 dBドライバー径(Φmm)13オーディオコーデックSBC / AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)最大6
NAGAOKA EPジャケットカバー
NAGAOKA(2件のレビュー)¥780税込¥8581個当日出荷厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。厚さ(μm)100材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190アズワン品番64-4371-07
ボーカル用ダイナミックマイク L
NAGAOKA¥1,988税込¥2,1871個8日以内出荷講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-10000本体寸法(mm)Φ45×180本体質量(g)196感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載
NAGAOKA(2件のレビュー)¥5,436税込¥5,9801個当日出荷から8日以内出荷120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:16.2質量(g)イヤホン本体:(片耳)10接続方式Bluetoothケース寸法(mm)96×61×31接続可能距離:~約10m適合機器スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω保証期間購入後6ヶ月再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2連続再生時間音楽:最大8時間バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可防滴構造IPX5ケース質量(g)60(イヤホン含まず)Bluetoothバージョン5.3音圧感度(dB)127待機時間最大100時間イヤホン形状耳かけ型充電端子USB Type-C連続通話時間(時間)最大6
防水ワイヤレススピーカー
NAGAOKA¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。 またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。 約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。 本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。寸法(mm)88×75×75本体質量(g)220保証期間購入後6か月入力端子AUX、microSDカードスロット再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大15時間通信可能距離(m)約10まで防水保護等級IPX7Bluetooth5.1待機時間最大120時間オーディオ出力5W充電端子USB TYPE-C対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大5
カセットクリーナー ウォッシュアッププロ7
NAGAOKA(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カセットデッキ、カーステレオ、ヘッドホンステレオに最適な湿式/乾式クリーニングカセットです。 センターローラーによりヘッドのクリーニング効果が大幅にアップです。付属品専用のクリーニング液25ml対応湿式/乾式両対応のクリーニングカセット
ハイレゾ対応イヤホン
NAGAOKA¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から8日以内出荷ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。 再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。 高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。 10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。コード長さ(cm)120ハイレゾ音源対応付属品イヤーチップ(S.M.L)再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型
スリムデジタルカメラ
NAGAOKA¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。ポケットに入れやすく持ち運びに最適。オートフォーカス機能搭載。デジタルズーム4Xで拡大可能。レトロモード搭載。79gの軽量設計。本体サイズ:100×67×9.5mm。パッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書。保証期間:1年仕様総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC
インイヤー型片耳インカムイヤホン
NAGAOKA¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷本製品は、通話や音楽を片耳で快適に楽しめる、インイヤー型の片耳ワイヤレスイヤホンです。耳の対珠部に引っ掛けて固定するインイヤー型構造を採用しており、カナル型のように耳穴へ挿入しないため、痛くなりにくく、蒸れにくい設計となっており、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。耳に引っ掛けるフックは回転式のため、左右どちらの耳にも装着可能です。また、クリアな音声を実現する高品質ハンズフリー通話機能を搭載しています。音声アシスト対応。通話拒否/リダイヤル機能。通話最大12時間。2台同時接続付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書本体質量(g)14対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω充電時間約1.5時間本体サイズ(mm)100×37×20保証期間購入後 6ヶ月再生周波数(Hz)20-20000Hz連続再生時間最大12時間バッテリー容量(mAh)95通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4Bluetoothversion 6.0音圧感度(dB)112待機時間最大90日ドライバー径(Φmm)10充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~12
TYPE-Cイヤホン
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10
オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
NAGAOKA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から8日以内出荷「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン充電池本体質量(g)92レンズF2.2,f=3.73mm有効画素数500万画素機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。充電時間2時間総画素数503万画素本体サイズ(mm)100×60×20ズームデジタルズーム4×解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒スクリーン2.4インチポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。イメージセンサー1/4型CMOS
NAGAOKA レコードクリーナー
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部本体質量(g)約40※ケース収納時アズワン品番64-4371-08
LP/EPレコードスタンド
NAGAOKA¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷本製品はレコード盤やジャケットを立てかけるためのスタンドです。 折りたたみが可能なので未使用時にはコンパクトに収納できます。 盤面にキズなどを付けないために、接触部分にクッション性の高いTPE素材を使用しております。 角度を調整することでLP盤、EP盤に利用可能です。用途水や液体クリーナーを使用したクリーニング後の乾燥台として、レコード盤、ジャケットのインテリアスタンドとして、再生中のレコードのジャケットの一時的な置き場として材質ABS質量(g)78.9収納時寸法(mm)184×25×33
Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。寸法(mm)充電ケース:31×40×65質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)102待機時間最大120時間通信距離(m)~10ドライバー径(Φmm)6イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大8
Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ
NAGAOKA¥999税込¥1,0991個8日以内出荷「NTYPECAD01」はUSB TYPE‐Cコネクタを3.5mmステレオジャックに変換するDAC搭載のオーディオ変換アダプタです。マイク付きイヤホンにも対応し(※全ての機器に対応しているわけではございません)、ケーブルは断線しづらいナイロンの編み込み仕様となり、コネクタ部の材質がアルミとなっております。本体カラーはブラックとシルバーの2カラーになります。
デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶
NAGAOKA¥24,800税込¥27,2801個当日出荷本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ)電源リチウムイオン充電池 (BL-5B)本体質量(g)139記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応)本体サイズ(mm)102×65×26充電時間(時間)3セルフタイマー有デジタルズーム4倍シャッタースピード1/2000~1/2(秒)
TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング
NAGAOKA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から8日以内出荷本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥2,988税込¥3,2871個8日以内出荷超コンパクト設計 イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ 軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状 最大8時間の長時間連続再生対応 ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能 イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21接続方式Bluetoothバージョン 5.0適合機器スマートフォン、タブレット再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可)防滴構造IPX4インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB)102待機時間最大240時間イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大8接続長(m)~10
NAGAOKA レコードクリーナー
NAGAOKA¥1,800税込¥1,9801個8日以内出荷ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。 CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。 濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可 (使用方法) アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。 使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。 本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。 ※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。寸法(mm)90質量(g)40(収納ケース含む)アズワン品番64-4371-09
最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。 マイクを搭載しているので通話も可能です。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。Bluetooth5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型通信可能距離(m)約10まで待機時間最大120時間連続通話時間(時間)最大8連続再生時間最大10時間充電時間約2時間ドライバー径(Φmm)10音圧感度(dB)42インピーダンス(Ω)16再生周波数帯域(Hz)20-20000ケーブル長(cm)65質量(g)15付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書防滴構造IPX4対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月
レコードスプレー クリーンアップ
NAGAOKA¥2,000税込¥2,2001本8日以内出荷速乾性に優れ 今回アフタースプレーとしても効果的な特殊防カビ成分を配合しました。 クリーニングと同時に、静電気の発生を抑えてくれるほか、特殊防カビ成分を配合したことにより保存力もアップしております。アズワン品番64-4371-12
EPアダプター
NAGAOKA¥1,000税込¥1,1001個8日以内出荷アナログEP盤用のアダプターです。EP盤(ドーナツ盤)を一般のレコードプレーヤーで再生する時に必要です。仕様アルミ削り出しアズワン品番64-4371-37
レコードスプレー スタットバン562
NAGAOKA¥2,000税込¥2,2001本8日以内出荷レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します 帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてくださいアズワン品番64-4371-39
スタイラスクリーニングブラシ
NAGAOKA¥899税込¥9891個7日以内出荷操作性に優れたL字型ボディ。針先専用設計の独自L字形状を採用。従来のブラシと比べて手元が安定し、正確に針先のホコリを除去できる使いやすさを実現しました。帯電防止処理を施したブラシ毛。レコード再生時に発生する静電気は、ホコリを針先に呼び寄せる最大の原因。本製品のブラシの毛には帯電防止処理により静電気の発生を抑制し、除去したホコリの再付着も防止。クリーンな状態を長く保てます。
SPW01 クリアトーンウォーター 大容量詰め替えタイプ
NAGAOKA¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷レコード盤のクリーニング・洗浄の為に配合した特殊洗浄液。帯電防止効果も備えます。自然乾燥してもレコード盤に残留物が残りにくい配合を行いました。
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」
NAGAOKA¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感。イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン。耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ。高音質AACコーデック対応仕様日本語ガイダンス付き付属品充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)【充電ケース】53 × 53×26質量(g)【充電ケース】33本体質量(g)4対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス20Ω充電時間【イヤホン】2時間【ケース】3時間保証期間12か月再生周波数(Hz)20 - 20,000Hz連続再生時間最大6時間バッテリー容量(mAh)300(本体最大3回分充電可)通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4BluetoothBluetooth5.3音圧感度(dB)108待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)12オーディオコーデックSBC、AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~5
Type-C USBオーディオミキサー
NAGAOKA¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷「M-SMIX1」は、初めてライブ配信を行う方にも使いやすいTYPE-C USBオーディオミキサーです。PC・スマートフォン・ゲーム機へのプラグアンドプレイで使用ができ、重量355g、寸法17×13.5×4cmの軽量コンパクト設計のため置き場所に困らず使用できます。また、専用ドライバーのインストールなど難しいセットアップは不要でギターやマイクをつないですぐに使用できます。「M-SMIX1」はTYPE-C、LINE IN、LINE OUT、HEADPHONE、HEADSET、XLR/6.35mmの豊富な入出力インターフェースに加え、マイク、ミュージック、ヘッドホン3系統のフェーダーコントロールやミュートスイッチを搭載しています。パッド部分にはボイスチェンジ、エレクトリック、デノイズ、カラオケ、ボリュームシェイパーなどの音声エフェクトに加え、ライティングパターン変更や48V給電、ループバック、録音した音声を呼び出すカスタムスイッチを搭載しライブ配信をサポートします。