164件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
サイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mmトラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチール商品構成セット品
磨きクロス Strong Tool磨きクロスStrong Tool(1件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
粒度15000トラスコ品番859-2005材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)長さ(mm)140幅(mm)140クリーム
精密糸鋸用 替刃 Strong Tool精密糸鋸用 替刃Strong Tool
599税込659
1セット(6枚)
当日出荷
刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)61Tトラスコ品番859-1912刃数61山刃厚(mm)0.24
交換用ビット Strong Tool交換用ビットStrong Tool(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
別売の2wayダブルパッチンの交換用ビットです。
ドリルビットシャープナー Strong ToolドリルビットシャープナーStrong Tool(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500付属品砥材(WA材)/1個質量(g)420首径(mm)43ドリル径(Φmm)3~10ドリル先端角度(°)118
検査鏡 Strong Tool検査鏡Strong Tool(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。 鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。 また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。 鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。倍率等倍材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
スプリングクランプ Strong ToolスプリングクランプStrong Tool
779税込857
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
材質スチール製
スプリングクランプ Strong ToolスプリングクランプStrong Tool(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約50材質(本体)スチールトラスコ品番853-4808
マイクロヘックスレンチ Strong ToolマイクロヘックスレンチStrong Tool
569税込626
1セット(7本)
当日出荷
精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めに形状L型トラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
ワイヤーストリッパー&カッター Strong Toolワイヤーストリッパー&カッターStrong Tool(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップに断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5トラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)
磨きクロス Strong Tool磨きクロスStrong Tool
359税込395
1個
当日出荷
粒度3000トラスコ品番859-2003材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)長さ(mm)140幅(mm)140ピンク
ベルト穴あけパンチ Strong Toolベルト穴あけパンチStrong Tool
569税込626
1個
翌々日出荷
全長(mm)100材質炭素鋼S55C
精密糸鋸用 替刃 Strong Tool精密糸鋸用 替刃Strong Tool
599税込659
1セット(6枚)
当日出荷
刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)46Tトラスコ品番859-1910刃数46山刃厚(mm)0.3
木柄ワイヤーブラシ 3行 Strong Tool木柄ワイヤーブラシ 3行Strong Tool
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに
スチールブラシ ステンレス線 Strong Toolスチールブラシ ステンレス線Strong Tool
619税込681
1個
当日出荷
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに材質ステンレス線線径(mm)0.3
チャンネルブラシ 豚毛 ストレート Strong Toolチャンネルブラシ 豚毛 ストレートStrong Tool
839税込923
1個
4日以内出荷
用途洗浄・掃除・接着剤の塗布などに材質ブタ毛
チャンネルブラシ ステンレス線 ストレート Strong Toolチャンネルブラシ ステンレス線 ストレートStrong Tool
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに材質ステンレス線線径(mm)0.2(SUS304)
ダイヤモンド精密ヤスリ Strong Toolダイヤモンド精密ヤスリStrong Tool
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドヤスリは方向性はありませんので、前後左右どの方向でも研削できます。 超硬チップ・ステンレス・各種金属・ガラス類・陶磁器など、あらゆる素材に使用出来ます。
粒度#150材質ダイヤモンド
ダイヤモンドヤスリ チタンコーティング Strong Toolダイヤモンドヤスリ チタンコーティングStrong Tool
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ・ステン・ガラスなどあらゆる素材に使用で来ます。 抜群の長寿命と研削力!
用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
鉄工用ホビーヤスリ グリップ付 Strong Tool鉄工用ホビーヤスリ グリップ付Strong Tool(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄工用ホブーヤスリ
用途金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用。仕様グリップ付
ロング平タガネ Strong Toolロング平タガネStrong Tool(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途左官、ハツリ作業用材質クロームバナジウム鋼硬度HRC 54~57
センターポンチ Strong ToolセンターポンチStrong Tool
729税込802
1個
当日出荷
用途穴あけ用ドリルのセンター打ち・・・ 異形物や丸い物を穴あけする時に・・・ コンクリートや石材のはつり作業等に・・・材質S53C 炭素綱
チャック取付用兼用型ピンバイス Strong Toolチャック取付用兼用型ピンバイスStrong Tool
999税込1,099
1個
当日出荷
貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
付属品強力締めつけ用レンチ軸径(Φmm)6.35(六角軸)
チェーンソー目立てガイド Strong Toolチェーンソー目立てガイドStrong Tool
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
取りつけ簡単!小型で持ち運びに便利! ガイドラインに合わせてヤスリで研磨するだけ!
ブロックサンダー木工用 Strong Toolブロックサンダー木工用Strong Tool
299税込329
1個
翌々日出荷
適合材木工仕様乾式、カードスリーブ入り材質アルミナ研磨材本体寸法(mm)100×66×27
ステンレス・スチール兼用型替刃 Strong Toolステンレス・スチール兼用型替刃Strong Tool
499税込549
1セット(2枚)
翌々日出荷
トラスコ品番859-2930適合機種66095材質炭素工具鋼
ホビーファイルセット Strong ToolホビーファイルセットStrong Tool
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
金属・樹脂・木材などのバリ取り、面取りなどの小細工用に最適です。
用途平型:平面加工、半丸型:曲内面の加工・角の加工、丸型:丸穴などの加工、角型:直交する2面の加工など、三角型:直角より小さい角を持つ2面の加工などトラスコ品番837-6157タイプ鉄工用種類平型・半丸型・丸型・角型・三角型切刃形状その他
ストロング3point締めつけCクランプ Strong Toolストロング3point締めつけCクランプStrong Tool
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋳鉄材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
ロングチスタガネ Strong ToolロングチスタガネStrong Tool
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
トラスコ品番859-2191材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300サイズ16×300mm硬度HRC54~57
鋳鉄製マシンバイス Strong Tool鋳鉄製マシンバイスStrong Tool
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。
用途各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です仕様箱入り材質鋳鉄口深(mm)25
JIS ペンチ Strong ToolJIS ペンチStrong Tool
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様つかむ、はさむ、まわす、切る材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR切断能力(Φmm) 銅線4.0
マイクロラジオペンチ Strong ToolマイクロラジオペンチStrong Tool
599税込659
1個
当日出荷
全長(mm)125トラスコ品番859-2054材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力(Φmm) 鉄線1
磨きクロス Strong Tool磨きクロスStrong Tool
369税込406
1個
欠品中
粒度1000トラスコ品番859-2002材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)長さ(mm)140幅(mm)140オレンジ
両頭ポンチ 時計バンド取替え用 Strong Tool両頭ポンチ 時計バンド取替え用Strong Tool(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
全長(mm)100先端径(mm)0.7、0.8仕様先端サイズΦ0.7mm、Φ0.8mmトラスコ品番859-1994材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
パンチマット Strong ToolパンチマットStrong Tool(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
全長(mm)80トラスコ品番859-1992材質塩化ビニール幅(mm)80寸法80×80×80×10mm
ホビークランプ Strong ToolホビークランプStrong Tool
799税込879
1個
翌々日出荷
種類シャコ万力材質(本体)アルミ合金仕様握りやすい樹脂ハンドル材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
12枚組 金切鋸刃 カーボン鋼 Strong Tool12枚組 金切鋸刃 カーボン鋼Strong Tool
729税込802
1組
当日出荷
鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。トラスコ品番859-1900材質鋸刃:カーボン鋼全長(mm)250山数24
チェーンソーヤスリ Strong ToolチェーンソーヤスリStrong Tool(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
トラスコ品番799-7582材質母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状平/丸全長(mm)295径(Φmm)4刃長(mm)158刃幅(mm)15
パイプリーマー Strong ToolパイプリーマーStrong Tool
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1台で内面取り・外面取りが可能です。
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。適合パイプ径(Φmm)4~36材質ブレード:HSS(ハイス鋼)
木柄ワイヤーブラシ 剣先型 Strong Tool木柄ワイヤーブラシ 剣先型Strong Tool
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに