12ページ目:

1,793件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
トラスコ品番558-5742ブラック使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)(20℃、65%RH時)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟
チューブカットニッパ PISCO(ピスコ)チューブカットニッパPISCO(ピスコ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
空気圧機器配管用チューブをスムーズに切断。切れ味、耐久性、耐腐蝕性に優れた高級刃物用ステンレス鋼を使用。長時間使用しても疲れにくい切り終わりクッション付。ロック機構付により、保管も安全。1.グリップ部を軽く握り、ストッパを反時計回りに回して解除します。2.受刃にチューブを置いた状態で、グリップ部を握りチューブを切断してください。3.使用後は刃を閉じた状態からグリップ部を軽く握り、ストッパを時計回りに回してロックします。
用途1.鋭利な刃物です。ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。2.使用しない時は、閉じた状態で必ずロックをしてください。3.衣服のポケットなどに入れないでください。振動、衝撃などによりロックが解除され、人体に損傷を与える恐れがあります。4.握りこむと切刃が受刃より露出します。その状態で先端に触れると大変危険ですのでご注意ください。質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 VLM PISCO(ピスコ)真空発生器 VLMPISCO(ピスコ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メインブロック エア取出ポート カップリングモジュール PISCO(ピスコ)メインブロック エア取出ポート カップリングモジュールPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M18×1使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9トラスコ品番474-5418材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじの種類M材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
7,898税込8,688
1セット(10個)
当日出荷
機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
適合チューブ外径D2(Φmm)10適合チューブ外径D1(Φmm)16使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5609材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティーPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタ 交換用エレメント 固定用ホルダ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用エレメント 固定用ホルダPISCO(ピスコ)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付 PISCO(ピスコ)真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付PISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ付使用流体空気給油不要
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様 PISCO(ピスコ)真空発生器 サイレンサ大気開放仕様PISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ無し使用流体空気給油不要
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押え PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押えPISCO(ピスコ)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタPISCO(ピスコ)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
モジュラータイプ フィルタ・レギュレータユニット(交換部品) PISCO(ピスコ)モジュラータイプ フィルタ・レギュレータユニット(交換部品)PISCO(ピスコ)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
組合せが豊富で、メンテナンスが容易。
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
プレッシャゲージ ニップル PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ニップルPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ツインコイリングチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティーPISCO(ピスコ)
529税込582
1個
当日出荷から16日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
749税込824
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気材質開放リング、樹脂本体/POM開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ストップフィッティング 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ストップフィッティング 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
649税込714
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状隔壁ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプストップ弁内蔵タイプRoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用PISCO(ピスコ)
5,990税込6,589
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
エアフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタPISCO(ピスコ)
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様エアフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
金型温調継手 エルボ PISCO(ピスコ)金型温調継手 エルボPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ロングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)ロングエルボ(インチサイズ)PISCO(ピスコ)
309税込340
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
形状ロングエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R仕様管用テーパねじ部:シーロック加工使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7質量(g)17使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6
SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 締付ナットのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状締付ナット使用流体空気、水、その他材質(本体)SUS316最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
SUS316締付継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、その他材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレートPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
当日出荷から8日以内出荷
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装
ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルティーPISCO(ピスコ)
129税込142
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ブッシュB PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュBPISCO(ピスコ)
189税込208
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ形状ブッシュB使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
小型バキュームクリーナー PISCO(ピスコ)小型バキュームクリーナーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
529税込582特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。