特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,834件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD12
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD10
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
4日以内出荷
ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。
用途ハンドル回転時の共回り防止形状エルボタイプ共回りストップRoHS指令(10物質対応)対応
メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ PISCO(ピスコ)メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみPISCO(ピスコ)
529税込582
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御PISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールバルブ PISCO(ピスコ)ステンレスボールバルブPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。3ピース、フルボアタイプです。
材質(本体)ステンレス鋼バルブ種類ボールバルブ
包装袋用真空パッド パッド外径:40mm PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:40mmPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径40アダプタタイプ吸込防止:PP
スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付 PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付PISCO(ピスコ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
739税込813
1個
当日出荷
種別直付型 固定式
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1袋(10個)
6日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
839税込923
1袋(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
29,982税込32,980
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタチューブ PISCO(ピスコ)スパッタチューブPISCO(ピスコ)
19,077税込20,985
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
プラレール用金具 PISCO(ピスコ)プラレール用金具PISCO(ピスコ)
439税込483
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ PISCO(ピスコ)ハンドバルブPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
959税込1,055
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
適合チューブ外径D2(Φmm)12×12適合チューブ外径D1(Φmm)16使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5704材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンワイ質量(g)48使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング ミニエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ミニエルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1形状ミニエルボねじの種類R使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティーPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティーPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量大気開放タイプPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 小型ユニオンタイプPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFF) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFF)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
パッドとパッドホルダの間に直に取付け、ワーク吸着時のゴミを除去。
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートBPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ニップルタイプBPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ニップルタイプAPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートAPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放 PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放PISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状角形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチリード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様応差22kPa