特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,961件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メインブロック 組立用スパナセット PISCO(ピスコ)

    メインブロック 組立用スパナセット

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    メインブロック専用の薄形スパナセットです。
  • メインブロック カップリングモジュール PISCO(ピスコ)

    メインブロック カップリングモジュール

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼管配管と同流量を確保。外観寸法は、鋼管の約半分。 自由に組合わせることが可能。
    形状カップリングモジュール材質(本体)PBT質量(g)84タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1接続ねじM18X1材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルブランチティー質量(g)7.2タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルクロス PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルクロス

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミストフィルタ PISCO(ピスコ)

    ミストフィルタ

    PISCO(ピスコ)
    5,590税込6,149
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
    仕様ミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
    形状違径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
    形状違径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • ブラス製締付継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状メス隔壁ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • ブラス製締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 締付ナットのみ

    PISCO(ピスコ)
    669税込736
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状締付ナットタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)12流量(L/min(ANR))500使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状フレキシブルタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))40使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))300使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状樹脂製ドライヤ単体使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から25日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))40使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状金属製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ネジレ防止継手付コイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,746税込3,021
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
    適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色チューブ外径×内径(mm)8×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジレ防止継手 PISCO(ピスコ)

    ネジレ防止継手

    PISCO(ピスコ)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
    仕様シーロック加工形状ストレートタイプネジレ防止用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ1/4チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ドライユニット(300) PISCO(ピスコ)

    ドライユニット(300)

    PISCO(ピスコ)
    109,000税込119,900
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
    処理空気量(L/min(ANR))300
  • ツメブランク スリ割り無し一本ブランク PISCO(ピスコ)

    ツメブランク スリ割り無し一本ブランク

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
    動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツメブランク PISCO(ピスコ)

    ツメブランク

    PISCO(ピスコ)
    2,190税込2,409
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
    動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ 六角穴付ユニバーサルロングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ 六角穴付ユニバーサルロングエルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
    仕様ミニ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状六角穴付ユニバーサルロングエルボ開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)2.1最高使用圧力(MPa)1接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニバーサルエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    13,900税込15,290
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    カバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状隔壁ユニオンカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,290税込3,619
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンエルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    4日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し