カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
43ページ目: PISCO(ピスコ)のすべての商品

スパッタチューブ
PISCO(ピスコ)¥19,240~税込¥21,164~1個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
メインブロック エア取出ポート カップリングモジュール
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。トラスコ品番474-5418材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類M使用流体空気材質(ゴム)NBRねじサイズ組立用:M18×1使用真空圧力(kPa)-100
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から15日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。仕様耐熱シーロック加工種別プラグとソケット形状エルボタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状チーズ
チューブフィッティング トリポッドエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。トラスコ品番809-5703材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状トリポッドエルボ接続口径R1/8質量(g)40六角対辺(mm)12使用温度範囲0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D(Φmm)10×10使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング ティー
PISCO(ピスコ)¥4,798税込¥5,2781セット(10個)当日出荷トラスコ品番809-5578材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状チーズ質量(g)25
HPC50,100,200用 取付金具
PISCO(ピスコ)¥428税込¥4711個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPCシリーズ
PISCO(ピスコ)¥129~税込¥142~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から12日以内出荷フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から14日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応