カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: PISCO(ピスコ)のすべての商品
特価

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル
PISCO(ピスコ)¥209~税込¥230~1個当日出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状違径ニップルタイプケミカル用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から10日以内出荷シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥659~税込¥725~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ユニオンエイ
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ユニオンエイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装
チューブカットニッパー
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器VGタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,290~税込¥3,619~1個当日出荷から16日以内出荷真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。給油不要
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付
PISCO(ピスコ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から12日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ付使用流体空気給油不要
真空発生器 エルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から14日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から13日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
急速排気弁 ミニタイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。形状隔壁ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥529~税込¥582~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
コネクタ(オス・メスセット) ストレート
PISCO(ピスコ)¥639~税込¥703~1個当日出荷から11日以内出荷複数のチューブの着脱が一度に行えます。形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 違径ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気寸法C2(mm)11使用真空圧力(kPa)-100
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から10日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング レデューサー
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状レジューサー
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ無し使用流体空気給油不要
真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラ大流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット青材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプカバー付使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)当日出荷から21日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能質量(g)17使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6