カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: PISCO(ピスコ)のすべての商品

真空発生器VRLタイプ ストレートB
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
ミニマル継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。仕様スタンダード形状隔壁ユニオン質量(g)9.7タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ボールバルブ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷から4日以内出荷水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン
PISCO(ピスコ)¥879税込¥9671個当日出荷レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6×4使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
プレッシャゲージ 隔壁タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥319~税込¥351~1個当日出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
エアピンセット(バルブ無し)
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から12日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5
ミニマル継手 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニオンティー質量(g)5.5タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
SUS316締付継手 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
メカニカルバルブ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)形状マイクロスイッチタイプ色(開放リング)黒質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3寸法L1(mm)17寸法F(mm)10.6寸法C(mm)11寸法L2(mm)7.2使用流体空気寸法B2(mm)33寸法J(mm)8寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)寸法P(Φmm)8操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
プラレールチェーンHPKシリーズ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥70~税込¥77~1リンク4日以内出荷から9日以内出荷ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ 45°ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)¥209~税込¥230~1個当日出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状45°ソケットエルボ色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装寸法P1(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)
ミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥6,698~税込¥7,368~1本5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)17日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ色開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
インサートリング
PISCO(ピスコ)¥779税込¥8571袋(10個)当日出荷チューブの寸法変化を内側から防止します。トラスコ品番558-4146チューブ外径(Φmm)16チューブ内径(Φmm)11用
大容量真空フィルタ VFL
PISCO(ピスコ)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から12日以内出荷流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,790~税込¥1,969~1個当日出荷から5日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)
PISCO(ピスコ)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。仕様耐熱シーロック加工種別ソケット形状ソケットタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ エアスイッチ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状エアスイッチタイプ色開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
プレッシャゲージ ニップル
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から8日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,790~税込¥6,369~1個当日出荷から27日以内出荷ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
ハイロータリジョイント ブッシュ
PISCO(ピスコ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から10日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ブッシュタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc
ハイロータリジョイント エルボ
PISCO(ピスコ)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から14日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブリール
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷から10日以内出荷チューブの補充・交換が簡単。 リールが繰り返し使用できますので、廃棄物を削減。 オール樹脂製チューブリール。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応