カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • RS PRO(136)
  • UDトラックス(30)
  • Legris(レグリ)(18)
  • トヨタ(17)
  • 日野自動車(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • SK11(8)
  • 東尾メック(7)
  • アーマフレックス(6)
  • 富士インパルス(5)
  • Transair(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • TBC(タブチ)(4)
  • エスコ(3)
  • 共立機巧(2)
  • 近畿製作所(2)
  • ホンダ(2)
  • 児玉工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアエルボ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径4mm最高使用圧力(MPa)0.7ねじ寸法M5×08許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気PISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら