仕様エアフィルタ
使用温度範囲(℃)5~50
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
耐圧力(MPa)1.5
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
流量(L/min(ANR))300
仕様エアフィルタ ミストフィルタ
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ
取付方式ブラケット付
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ
使用温度範囲(℃)5~50
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
耐圧力(MPa)1.5
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
使用流体空気
流量(L/min(ANR))100
使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300
仕様ミストフィルタ
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))300
関連キーワード