6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,353 税込2,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合に使用します。
トラスコ品番178-3508 材質ステンレス(SUS304) 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブ内径(Φmm)10
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
特価
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
特価
51 税込56
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)