空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
質量(g)21
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ10シリーズ
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
管接続口径R1/8
ねじの種類R
使用流体空気
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状エルボ
色樹脂本体/クリア
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水/その他
使用真空圧力(kPa)-100
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
形状エルボ
カバー無し
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状隔壁ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
適合チューブ外径D1(Φmm)6
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状隔壁ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ10シリーズ
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
形状エルボ
カバー付
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ10シリーズ
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
接続口径R1/8
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.7
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)3
使用真空圧力(kPa)-100
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状違径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状違径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ10シリーズ
有効断面積(mm2)4
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード