11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
質量(g)21 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 管接続口径R1/8 ねじの種類R 使用流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
適合チューブ外径D1(Φmm)6 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状隔壁ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状隔壁ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装
1個
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径R1/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状違径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状違径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 有効断面積(mm2)4 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)