8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ) 動画あり
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 最低作動圧力(MPa)0.05 使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリプルユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1753 使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)6 適合管継手(Φmm)6
1個
849 税込934
翌日出荷

シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 形状スタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1袋(10個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状スタンダードタイプ 使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15~0.7 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズV6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)