14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ) 動画あり
1セット(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途VFL360用交換部品 部品名称フィルタエレメント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFF) PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷


正圧でも使用可能になりました。 従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。 濾過精度を必要としない用途に最適。 正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。 メンテナンスが容易。 エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。
使用温度範囲0~50℃ 最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時) ろ過精度(μm)10 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲(kPa)-100
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
509 税込560
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ ホルダー小型ユニオンタイプ 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ PISCO(ピスコ) 動画あり
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ めねじサイズM5×0.8 ホルダー小型ユニオンタイプ 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)