8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状フィルタ ドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 使用流体空気 流量(L/min(ANR))100 使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状金属製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状フレキシブルタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状樹脂製ドライヤ単体 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状樹脂製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))300 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状樹脂製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,900 税込109,890
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状ストレートタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ