容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。
より狭い場所への設置可能に。
エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。
塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。
IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。
様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ
めねじサイズM5×0.8
ホルダー小型ユニオンタイプ
材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。
より狭い場所への設置可能に。
エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。
塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。
IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。
様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ
ホルダー小型ユニオンタイプ
材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじサイズM5×0.8(メネジ)
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじサイズM5×0.8(メネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。
従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。)
1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。
真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用
最大吸込流量(L/min)30
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
関連キーワード