104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口 形状ユニバーサルクイック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
749 税込824
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1107種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口 形状ユニバーサルブランチ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0 使用真空圧力(kPa)-100
1個
729 税込802
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口増設用パーツ 形状ユニバーサルストレート 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ドライユニット(300)
RoHS
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))300
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
878 税込966
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (871種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5 パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
1個
719 税込791
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
789 税込868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (869種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (790種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,490 税込1,639
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様 継手バーブ継手
1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (774種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
用途表面に凹凸のあるワーク カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

関連キーワード