レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
集中分配等の組立型マニホールドです。
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M14×1
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)
トラスコ品番474-4667
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)47
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ねじの種類M
材質(ゴム)NBR
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
集中分配等の組立型マニホールドです。
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M18×1
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
トラスコ品番474-5418
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)84
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ねじの種類M
材質(ゴム)NBR
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
材質(金属フード)/処理標準仕様
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理標準仕様
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5
パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
材質(金属フード)/処理標準仕様
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5
パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5
パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5
パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
材質(金属フード)/処理標準仕様
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形を用意。
外径×内径(Φmm)4×2.5
パッド寸法(mm)Φ2~Φ4
材質(金属フード)/処理標準仕様
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60
外径×内径(Φmm)6×4
使用流体空気
パッド寸法(mm)Φ10~Φ30
使用真空圧力(kPa)0~-100
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60
外径×内径(Φmm)6×4
使用流体空気
パッド寸法(mm)Φ10~Φ30
使用真空圧力(kPa)0~-100
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ