「圧力」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ニップル
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ15シリーズ
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IEC規格 IP40相当
アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)
消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)
入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V
保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)
動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)
スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)
供給電源DC10.8~ 30V
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IEC規格 IP40相当
精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)
表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)
耐圧(MPa)0.2
表示部LED表示付き
分解能1digit
消費電流(mA)40以下
表示形式約4回/1秒
湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)
表示精度±3%F.S. ±2digit
検出方法拡散半導体圧力スイッチ
設定圧力範囲(MPa)-99~0
保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)
機種負圧用圧力センサ
動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性1m・sec max.
供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
保護構造IEC規格 IP40相当
使用圧力範囲(MPa)0~1
出力形態アナログ出力
アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)
耐圧(MPa)1.5
表示部圧力表示無し
使用流体空気、不活性ガス
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種正圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC10.8~30V (リップル含)
保護構造IEC規格 IP40相当
アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)
表示部圧力表示無し
使用流体空気、不活性ガス
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種正圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC10.8~30V (リップル含)
使用流体空気、不活性ガス
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
供給電源DC10.8~30V (リップル含)
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
使用圧力範囲(MPa)0~1
耐圧(MPa)200
保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当
スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa
機種負圧用圧力センサ
表示部圧力表示無し
出力形態NPNオープンコレクタ出力
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IEC規格 IP40相当
表示部圧力表示無し
使用流体空気、不活性ガス
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種負圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC10.8~30V (リップル含)
使用温度範囲(℃)0~50 (凍結なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当
表示圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)表示回数:4回/秒監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)表示精度:±1%F.S. ±1count温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整
使用流体空気(非腐食性)
消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
検出方法拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下)
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力出力点数:2点出力出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 80mA以下残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)繰返し精度:±0.3%F.S.応答性:約2、25、250ms (選択)応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)過負荷保護回路:無し
供給電源DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。
逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
精度ゲージ:±5%(F.S)
使用流体空気
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)
使用流体空気
設定圧力(MPa)~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

異径ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンワイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

メスストレート
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンエルボ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
こんなお得な商品も!

プラグ
モノタロウ
¥60~
税込¥66~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)
材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
材質(本体)PBT
材質(ゴムシール)HNBR、 FKM
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ20シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR
形状ユニオンストレート
材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
材質(Oリング)NBR
材質(弁体)アルミニウム
材質(スプリング)ステンレス
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ユニオン
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
こんなお得な商品も!

レデューサー
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続
形状レデューサ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ