「異径コネクター アイシス」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続 形状違径ニップル 使用流体空気 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状違径ニップル トラスコ品番442-6592 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ 質量(g)0.6 有効断面積(mm2)0.9 オリフィス径(Φmm)1.2 寸法E(mm)6 寸法B(mm)14 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5 寸法P(Φmm)5
1個
79 税込87
当日出荷

関連カテゴリ