25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
特価
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
339 税込373
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
トラスコ品番442-8412 材質パッドゴム:ニトリルゴム 外径(Φmm)パッド:20 棚段数(段)ベローズ:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手 寸法T(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)メカ式破壊機能付真空パッド
エコ商品
1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,688 税込2,957
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用 最大吸込流量(L/min)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)