10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリ真空ポンプ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ロータリ真空ポンプ
エコ商品
モータ定格出力1Wあたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。 特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。 強制空冷式を採用し、低発熱を実現。 回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。 自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。 低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。 RoHS指令対応・CEマーキング対応。
用途吸着輸送、真空包装、脱泡・脱気、真空形成、その他(周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置) 幅(mm)125 使用温度範囲(℃)(屋内)5~40 周波数(Hz)50/60 電源AC RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプの種類ドライ
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)大容量真空フィルタ VFL
エコ商品
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 容量(cm3)ボウル貯容量:90 使用圧力範囲(kPa)-101~0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理流量(L/min[ANR])360 真空破壊圧力(MPa)0.1以下
1個
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手 寸法T(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型バキュームクリーナー PISCO(ピスコ) 動画あり
1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)