21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 動画あり
真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。 従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。 真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。 樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。
設定範囲リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 サイレンサ大気開放仕様 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa 使用温度範囲5~50℃ フィルター真空フィルタ無し 使用流体空気 給油不要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)-100~0kPa 使用温度範囲0~60℃ ろ過精度(μm)10 使用流体空気
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
1個
179 税込197
4日以内出荷

PISCO(ピスコ)メカ式破壊機能付真空パッド
エコ商品
1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,688 税込2,957
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15~0.7 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズV6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)大容量真空フィルタ VFL
エコ商品
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 容量(cm3)ボウル貯容量:90 使用圧力範囲(kPa)-101~0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理流量(L/min[ANR])360 真空破壊圧力(MPa)0.1以下
1個
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa 使用温度範囲5~50℃ フィルター真空フィルタ付 使用流体空気 給油不要
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa 使用温度範囲5~50℃ フィルター真空フィルタ付 使用流体空気 給油不要
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空発生器 集中排気仕様 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa 使用温度範囲5~50℃ フィルター真空フィルタ無し 使用流体空気 給油不要
1個
4,288 税込4,717
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)