7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 材質(ガスケット)POM 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ユニオンエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 質量(g)5.5 接続ねじM5X0.8
1個ほか
62 税込68
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 形状締付ユニバーサルエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)1.5 質量(g)8.6 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC) 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)1.5 質量(g)8.6 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷

関連カテゴリ