カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(9)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
  • 東京製綱(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • エーモン(2)
  • ELPA(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • 新ダイワ(2)
  • TOHO(トーホー)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • Acer(エイサー)(2)
  • unitech(2)
  • プラス[家具](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 558」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルタ 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ 中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。クリーンエアのエアブローに最適。トラスコ品番558-0979材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS形状中空糸膜フィルタ全長(mm)82使用温度範囲(℃)5~50全幅(mm)25定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5適合チューブ外径D(Φmm)Φ6耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215処理空気流量(m3/min)(ANR)100
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。
    使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~60(凍結なきこと)、水の場合:-15~60(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)1.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水
  • ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。
    使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~90(凍結なきこと)、水、熱媒体油の場合:-15~90(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)2.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油
  • プラレールチェーンSP PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンSP

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。優れた耐久性。特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。
    使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:3(m/s)最大フリースパン(m)1.25最大移動ストローク(m)2.4
  • プラレールチェーンHPK PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPK

    PISCO(ピスコ)
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。1本のケーブル・チューブでも収納できる、小サイズを用意。ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適。
    材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキブラック使用温度範囲(℃)-10~80チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12