5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
特価
7,590 税込8,349
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

関連カテゴリ