カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(2)
  • シーピー化成(1,141)
  • SMC(295)
  • スバル(213)
  • CONTEC(コンテック)(73)
  • MICROCHIP(59)
  • StarTech.com(55)
  • サンワサプライ(49)
  • SKF(日本エスケイエフ)(35)
  • ノーリツ(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
  • タイムケミカル(26)
  • AMPHENOL(26)
  • KTM(24)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • CPS(23)
  • コンテック(22)
  • イマオコーポレーション(20)
  • コガネイ(19)
  • タンガロイ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPS」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(26件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ質量(g)36寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7寸法M(mm)M16X1
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60タイプ分離型タイプ寸法A(mm)3.2ねじの種類RねじサイズM5×0.8
レバーチャック PISCO(ピスコ)レバーチャックPISCO(ピスコ)
19,900税込21,890
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ