カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(222)
- SMC(134)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- CKD(60)
- MAZDA(マツダ)(54)
- イスカル(53)
- コガネイ(50)
- 新日軽(LIXIL)(50)
- omron(オムロン)(40)
- RS PRO(28)
- エスコ(22)
- KOA(19)
- AMPHENOL(17)
- タンガロイ(16)
- ニッサン(16)
- アズワン(13)
- MURATA(村田製作所)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- オムロンヘルスケア(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「c8e」の検索結果
特価

急速排気弁 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥479税込¥5271個当日出荷から12日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付
PISCO(ピスコ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥619税込¥6811個4日以内出荷から14日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥639~税込¥703~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥479税込¥5271個4日以内出荷から12日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応