絞り込み
適合チューブ外径
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
管接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
形状

ストレート(2)
使用流体
空気(2)
ねじの種類
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(2)
0.9
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BeHAUS(2)
- ミヤコ自動車(1)
- Linc(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- CKD(2)
- 丸山製作所(2)
- TY-Rap(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- タイムケミカル(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工業(1)
- ユニオンツール(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cps20」の検索結果
特価

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
カップリング
PISCO(ピスコ)¥629税込¥6921個当日出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。色ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2
ライトカップリング CPS
PISCO(ピスコ)¥679税込¥7471個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応