カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(115)
  • SMC(16,194)
  • BIGM(丸山製作所)(1,521)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(499)
  • コガネイ(451)
  • テクノフレックス(411)
  • リケン(335)
  • オンダ製作所(238)
  • 未来工業(228)
  • CKD(214)
  • 東栄管機(191)
  • NSK(日本精工)(185)
  • エスコ(135)
  • ニッタ(131)
  • ミヤコ(126)
  • 十川ゴム(122)
  • 千代田通商(121)
  • RS PRO(104)
  • ベン(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l 配管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空レギュレータプッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)真空レギュレータプッシュロックタイプPISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能です。プッシュロック式ツマミにより片手でも操作できます。従来品より最大50%の軽量化を実現しました。流路に銅を主成分とする金属材料を不使用、ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBRを使用しています。一次側と二次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由です。
使用温度(℃)0~50(凍結なきこと)表示SW2点+アナログ出力使用流体空気設定圧力範囲(kPa)-100~1.3使用圧力範囲(kPa)-100~100吸込流量(L/min)30(ANR)
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)PISCO(ピスコ)
6,298税込6,928
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状隔壁ユニオンタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ピーティージャック PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ピーティージャックPISCO(ピスコ)
5,898税込6,488
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ピーティージャックタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付PISCO(ピスコ)
7,898税込8,688
1袋(10個)
16日以内出荷
仕様メートルネジ:ガスケット付属形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)4オリフィス径(Φmm)1.8使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類M
チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ロングエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
4,198税込4,618
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状ロングエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
6,898税込7,588
1袋(10個)
16日以内出荷
形状レデューサカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状ロングエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1袋(10個)
16日以内出荷
形状レデューサカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
15,980税込17,578
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ロングエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)PISCO(ピスコ)
7,198税込7,918
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:FKM形状隔壁ユニオンタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス プラグ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス プラグPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1袋(10個)
16日以内出荷
形状プラグタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
4,898税込5,388
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
6,698税込7,368
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
7,298税込8,028
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 違径ニップル PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 違径ニップルPISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1袋(10個)
16日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ)ロングソケットエルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ロングエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)真空レギュレータ プッシュロックタイプPISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)
179税込197特価
1個
取扱停止中
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)2.5タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し質量(g)11寸法A(mm)8寸法B(mm)20.6寸法C(mm)14.5寸法L(mm)16.6寸法P(Φmm)9.4対辺H(mm)10トラスコ品番442-6509接続ねじ1/8
固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ)固定絞リ継手 ストレートPISCO(ピスコ)
2,190税込2,409
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ1/8
固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ)固定絞リ継手 エルボPISCO(ピスコ)
3,180税込3,498
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ1/8
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)PISCO(ピスコ)
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ)ロータリジョイント ストレートPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)ロータリジョイント エルボPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラス製締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレートPISCO(ピスコ)
1,990税込2,189
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤPISCO(ピスコ)
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
適合チューブ外径D(Φmm)12流量(L/min(ANR))500使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤPISCO(ピスコ)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状フレキシブルタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) フィルタ単体PISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤPISCO(ピスコ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) 樹脂製UタイプドライヤPISCO(ピスコ)
99,900税込109,890
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))300使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤPISCO(ピスコ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製ドライヤ単体使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら