カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(532)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(239)
  • SMC(11,369)
  • 大阪魂(9,696)
  • ホンダ(3,127)
  • BIGM(丸山製作所)(2,993)
  • エスコ(2,529)
  • RS PRO(2,023)
  • ニッサン(1,973)
  • KITO(キトー)(1,772)
  • MAZDA(マツダ)(1,625)
  • コガネイ(1,087)
  • TRUSCO(965)
  • SUS(エスユーエス)(922)
  • ダイヤトレンド(796)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(779)
  • Festo(766)
  • オカムラ(岡村製作所)(672)
  • ミツビシ(563)
  • CKD(553)
  • イトーキ(552)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(411)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状隔壁ユニオンタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ストップフィッティング 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    649税込714
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状隔壁ユニオンタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
  • プレッシャゲージ 隔壁タイプ PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ 隔壁タイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • メカニカルバルブ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ ピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
    材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)形状マイクロスイッチタイプ(開放リング)黒質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3寸法L1(mm)17寸法F(mm)10.6寸法C(mm)11寸法L2(mm)7.2使用流体空気寸法B2(mm)33寸法J(mm)8寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)寸法P(Φmm)8操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 真空パッド取付ネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッド取付ネジ

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    真空パッドを取り付けるためのねじです。
  • チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    4,490税込4,939
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状隔壁ユニオンカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ ユニバーサル PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ユニバーサル

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ユニバーサルタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60適合ねじM5×0.8使用流体空気刻印A,B,AK,BK適合チューブ外径D(Φmm)4材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    539税込593
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状隔壁ユニオンカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプ

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    319税込351
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカ式破壊機能付真空パッド PISCO(ピスコ)

    メカ式破壊機能付真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
    用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
  • 吸着痕防止パッド用フレキシブルホルダ単体 PISCO(ピスコ)

    吸着痕防止パッド用フレキシブルホルダ単体

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ

    PISCO(ピスコ)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
...
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
"m4" PISCO(ピスコ) 【通販モノタロウ】