カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsc0860-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ