カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(72)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(25)
  • MICROCHIP(20)
  • StarTech.com(8)
  • KSフィルター(4)
  • タイムリー(4)
  • Dynabook(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Pro-Auto(3)
  • LEDIL(3)
  • BIG RED(3)
  • MouseComputer(3)
  • Dell Technologies(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • 富士通(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc16-03」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレート(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(75件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ