カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • スズキ(3)
  • SMC(1)
  • ニューマシン(1)
  • ミツビシ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcvlu6」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
    形状ユニオンストレート材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR、 FKM
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイタイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100