カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3)
- brembo(20)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- KYO-EI(15)
- LEC(レック)(23)
- RS PRO(20)
- SPARKFUN(23)
- アース製薬(22)
- カネイシ(19)
- クラシエホームプロダクツ販売(16)
- ノーブランド(20)
- バスクリン(16)
- ホンダ(410)
- ミルボン(10)
- 三菱ふそう(105)
- 第一三共ヘルスケア(32)
- 花王(30)
- 視覚デザイン研究所(28)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「peg」の検索結果

違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥8,798~税込¥9,678~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷形状違径ユニオンティータイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティング P
PISCO(ピスコ)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から15日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)8日以内出荷から9日以内出荷豊富なラインナップであらゆる配管に対応するワンタッチ継手。条件により水使用も可能。(省スペースタイプは除く)
チューブフィッティング クリーン洗浄仕様
PISCO(ピスコ)¥589税込¥6481個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水