カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AirTAC(1)
- シュワルツコフヘンケル(1)
- ビューティーエクスペリエンス(1)
- 丹後織物工業組合(1)
- 第一三共ヘルスケア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「peg8-10」の検索結果

チューブフィッティング P
PISCO(ピスコ)¥4,298税込¥4,7281箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100