カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • CKD(1)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peg8-6」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状違径ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
3,500税込3,850
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ