カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AirTAC(1)
- CKD(1)
- 花王(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「peg8-6」の検索結果
特価

違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から9日以内出荷形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷形状違径ユニオンティータイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から15日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング P
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水