カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • PROST's(10)
  • 三桂製作所(6)
  • Festo(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • 日東工業(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • TRUSCO(3)
  • スバル(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • VAIO(2)
  • アズワン(1)
  • 馬印(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-31」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥2,388税込¥2,627
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)

    デジタル圧力センサー

    PISCO(ピスコ)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥449税込¥494
    1個
    10日以内出荷
    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器のセンサヘッド用コネクタです。
    その他3M:37104-3101-000FL(e‐CON準拠)トラスコ品番423-4011RoHS指令(10物質対応)対応