カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- omron(オムロン)(23)
- TELEMECANIQUE SENSORS(12)
- アガトン(8)
- Wieland(7)
- 椿本チエイン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SIEMENS(3)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ケージーパルテック(2)
- SICK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 潤工社(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 三木プーリ(1)
- ニッタ(1)
- 東邦電子(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pl1/4-01」の検索結果

チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
固定絞リ継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,180税込¥3,4981袋(10個)当日出荷から12日以内出荷ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R