カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(99)
  • バイク部品(18)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「pc1/4-01」の検索結果

関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • サイレンサー メイン (BPC1) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (BPC1)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • 接地2Pコネクタプラグコード DHシリーズ 摂津金属工業

    接地2Pコネクタプラグコード DHシリーズ

    摂津金属工業
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コンセントが3口、差し込みプラグ付きの接地型ビニルキャプタイヤ丸型コードです。ラックに搭載した電子機器の電源ケーブルの長さを変えたい場合等のケーブルの整線に有効です。型番末尾Lの機種は、抜け止め防止機能のロック付コネクタです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーベルトサンダー モノタロウ

    エアーベルトサンダー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • PCI Express-PCI変換カード 1x PCI Express x1 (オス)-1x PCIスロット(メス)/ ペリフェラル用電源 4ピン StarTech.com

    PCI Express-PCI変換カード 1x PCI Express x1 (オス)-1x PCIスロット(メス)/ ペリフェラル用電源 4ピン

    StarTech.com
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    PCIカードの既存のロープロファイル ブラケットをしっかり装着できる独自のブラケット設計 最大帯域幅250 MbpsまでPCI Express規格1.0a準拠 汎用電圧PCIカード用ペリフェラル電源コネクタ(3.3V / 5V) PCI Express - PCI/PCI-Xブリッジ規格1.0準拠 ドライバ/ソフトウェア不要
    用途旧型のPCIベースのカードを新型PCI Express対応のコンピュータシステム上で使用。ロープロファイルPCIカードをフルプロファイルPCI Expressシステムに実装。入手が困難あるいは交換に多額のコストがかかる産業用レガシーPCIカードに代わるソリューション幅(mm)70質量(g)49長さ(cm)13.5高さ(cm)2動作温度(℃)0~85
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
    仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO

    差替ドライバー用ロング両ビット

    TRUSCO(24件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
    用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
  • ニードルスケーラー エアー式 モノタロウ

    ニードルスケーラー エアー式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62無負荷打撃数(min-1)4500ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
  • Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ Anker(アンカー)

    Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ

    Anker(アンカー)
    3,172税込3,489
    1個
    当日出荷
    3つのポートを1つに:HDMIポート、USB-Aデータポート、USB Power Delivery入力ポートへの接続が1つのハブで可能になりました。 USB PD対応パススルー充電:データ送信やHDMI接続などハブとして使用しながらもお使いの機器に急速充電が可能です。 高画質な画面出力:4K (30Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、大画面でも高画質なコンテンツをお楽しみいただけます (※お使いの機器のUSB-Cポートが映像出力に対応していることをご確認ください) 。 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを最大5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。
    付属品取扱説明書セット内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートグレー質量(g)約40ポート数3対応OSノートPC:MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ (第1世代) / iPad Air (第 4 世代) 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×38×16(ケーブル部分を除く)対応機種【ノートPC】- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、【タブレット端末】- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプ
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7061アズワン品番65-7623-31
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    50,980税込56,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7012アズワン品番65-7625-65
  • PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコム

    PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
    付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    658,800税込724,680
    1台
    8日以内出荷
    ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
  • Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W) Anker(アンカー)

    Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W)

    Anker(アンカー)
    27,264税込29,990
    1個
    当日出荷
    Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。
    セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約140×97×47グレー質量(g)約888最大出力(W)合計140ケーブル長(m)1保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
  • Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) Anker(アンカー)

    Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    2,536税込2,790
    1個
    当日出荷
    超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (。iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
    セット内容Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約36×29×29(プラグ部を含まない)質量(g)約40出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大 30W) | PPS出力: 3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (MAX 30W)入力100-240V~1.0A 50-60Hz
  • UGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ UGREEN

    UGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ

    UGREEN
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    USB-A3.2×2、USB-C3.2×1、PD対応USB-C×1、 HDMI(4K@60Hz対応)×1、SD/microSDカードスロット×1。このコンパクトな7-in-1ハブで、ノートPCの能力が劇的に進化。データ転送、映像出力、高速充電まで、あらゆるニーズに対応。 デスク周りをスッキリさせながら、作業効率を大幅アップ。
    RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-A 3.2×2、USB-C 3.2×1、HDMI(4K@30Hz)×1、PD対応(100W)Type-C×1、SDカード×1、microSDカードスロット×1
  • 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC

    43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    43個セット
    用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
  • クーラーパッド サンワダイレクト

    クーラーパッド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。 5つのFANで強力にPCを冷却します。 風量を無段階で調節することができます。
    仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m材質Iron net +enviromental plasticblackサイズ400*320*25mm適合サイズ17インチまでのノートPC
  • エンブレムマウントスピードナットセット PMC

    エンブレムマウントスピードナットセット

    PMC
    199税込219
    1セット
    当日出荷
    エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
    付属品サイドカバーエンブレム取付スピードナットセット
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    87,500税込96,250
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー)

    Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink)

    Anker(アンカー)
    36,355税込39,991
    1個
    欠品中
    14のポートをひとつに:HDMIポートを2つ、DisplayPortを1つ搭載し最大3台同時映像出力に対応。ゲーマーやクリエイターなど、複数モニターを同時に使用される方におすすめです。最大8Kでの安定した画面出力:業界最先端のDL - 7400ディスプレイチップを搭載し、より安定した8K出力を実現。 MacBookおよびWindowsノートPCで最大8Kで1台、最大4Kで2台の計3台への映像出力が可能です。最大3画面同時出力が可能:HDMIポート2つと、DisplayPortを1つ搭載し、最大3画面同時出力に対応。画面拡張で各モニターに異なる画面を表示したりミラーリングにも対応しているため作業の効率を向上することができます。使用上のご注意:外部ディスプレイへの画面出力を行うにはDisplayLinkアプリのダウンロードが必要となります。本製品をご利用いただく前に、お使いのPCへ事前にアプリをダウンロードしてください。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。充電に対応したUSB-C ポートを搭載しておりデスクの上をスッキリ整理することができます。長時間の使用に備えた安全設計:常時温度管理システムActiveShield 3.0と冷却ファンで本体温度を管理するため複数ポートの同時使用や長時間の使用でも安全にご利用いただけます。本体状況を確認可能なディスプレイを搭載:本体のディスプレイでは各ポートの充電状況や接続モニターの情報が確認可能。さらに時計表示や言語設定など本体のカスタマイズも簡単に操作ができます。
    仕様搭載ポート詳細:表面:USB-Cポート (Max100W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2/ USB-Cポート (Max100W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 1、オーディオポート × 1/ SD×1、Micro SD × 1背面:USB-C アップストリームポート (Max140W, 10Gbps) × 1、USB-Aポート (Max4.5W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2、USB-Aポート (Max2.5W, 480Mbps) ※充電・データ転送対応 × 1、HDMI 2.1 × 2・DisplayPort 1.4 × 1/ イーサネットポート (2.5Gbps) × 1寸法(mm)約195×92×47グレー質量(g)約834
  • 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    固定絞リ継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR

    COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

    COUGAR
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
    寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
  • カバー サイド 3 1P4-F1731-10-PC YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 3 1P4-F1731-10-PC

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1P4-F1731-10-PC主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3E)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エンブレムマウントビスセット PMC

    エンブレムマウントビスセット

    PMC(2件のレビュー)
    199税込219
    1セット
    当日出荷
    エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
    付属品タンクエンブレム取付ビスセット
  • 4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用) ラトックシステム

    4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)

    ラトックシステム
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質メタル質量(g)約380切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。電源電圧(V)DC+5動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)接続台数4消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)
    仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150ブラック質量(g)396電源内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA))外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ

    AC充電器 USB PD対応 PD65W

    サンワサプライ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
    仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン) StarTech.com

    SATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン)

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
    長さ(mm)300レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)8質量(g)16湿度(%RH)40~60コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス保存温度(℃)24~25製品幅(mm)30動作温度(℃)20~80ケーブル長(cm)30.5オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
  • 2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換 StarTech.com

    2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1Sセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイド長さ(mm)70幅(mm)138ブラック高さ(mm)15質量(g)228電源バスパワー保証期間2年保存温度範囲(℃)-20~50コネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)データ転送速度最大:480 MbpsインジケータLED:ポート選択またはアクティブホスト動作温度範囲(℃)5~55MTBF(時間)50000湿度範囲(%)20~80RH