カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • コーヨーラド(2)
  • KSフィルター(2)
  • コガネイ(1)
  • 千代田通商(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ユニカ(1)
  • RYOBI(リョービ)(1)
  • BeHAUS(1)
  • ケニス(1)
  • Optibelt(1)
  • AirTAC(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl1002」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG エルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 継手 チューブフィッティングSUS304 PISCO(ピスコ)

    継手 チューブフィッティングSUS304

    PISCO(ピスコ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
  • チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPL1002SUSF PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPL1002SUSF

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。
    トラスコ品番559-8471材質ネジ本体・ガイドリング・ロック爪:SUS304、シールゴム:FKM形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
  • チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ

    PISCO(ピスコ)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ