カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • AirTAC(2)
  • ELPA(1)
  • 千代田通商(1)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • BeHAUS(1)
  • えいむ(1)
  • あかしや(1)
  • スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl401」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    279税込307
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    固定絞リ継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,180税込3,498
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS304継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS304継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/ガラス入り PBTチューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体/SUS304弾性体スリーブ・Oリング/フッ素ゴム樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ

    PISCO(ピスコ)
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ