カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- SICK(4)
- アガトン(4)
- SMC(3)
- AMPHENOL(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- AirTAC(2)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pl4m5」の検索結果
特価

チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
チューブフィッティングEG エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングミニ
PISCO(ピスコ)¥2,798税込¥3,0781箱(10個)翌々日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。小型化に成功したワンタッチ継手。超小型でもチューブの脱着が簡単。トラスコ品番559-9968形状エルボ色開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじM5×0.8使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4
チューブフィッティングスパッタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)4日以内出荷から10日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ
PISCO(ピスコ)¥6,698税込¥7,3681袋(10個)11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応