カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • AirTAC(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • オリンパス(1)
  • CKD(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BeHAUS(1)
  • Smartscan(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl6-m5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボPISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1袋(10個)
11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ