カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(337)
  • 伊東電機(219)
  • MAD MAX(マッドマックス)(175)
  • エレコム(33)
  • サンドビック(24)
  • ツツミ工業(24)
  • 七星科学研究所(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • エスコ(20)
  • TDT(田野井)(17)
  • PROMOTE(プロモート)(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • TRUSCO(14)
  • 潤工社(12)
  • シグマ光機(9)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状隔壁ユニオン材質SUS316材質(シール)FKM
真空パッド 交換用パーツ パッドネジ PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ パッドネジPISCO(ピスコ)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
4,898税込5,388
1袋(10個)
5日以内出荷から27日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応