本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ
使用真空圧力(kPa)-100
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状エルボ
色樹脂本体/クリア
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水/その他
使用真空圧力(kPa)-100
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
包装形態通常包装
濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。クリーンエアのエアブローに最適。
トラスコ品番558-0979
材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS
形状中空糸膜フィルタ
全長(mm)82
使用温度範囲(℃)5~50
全幅(mm)25
定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)
使用圧力(MPa)1.0(20℃時)
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気、窒素
ろ過面積(cm2)7.5
適合チューブ外径D(Φmm)Φ6
耐圧力(MPa)1.5(20℃時)
捕集効率(%)99.99
最大処理流量(L/min[ANR])100
RoHS指令(10物質対応)対応
膜面積(cm2)215
処理空気流量(m3/min)(ANR)100
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ
使用真空圧力(kPa)-100
包装形態通常包装
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
包装形態クリーンルーム包装
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ
材質(ねじ部)SUS304
使用真空圧力(kPa)-100
包装形態クリーンルーム包装
関連キーワード